Atx - JBEP - Boite de jonction 750x320x150 Polyester - JBEP753215NP01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 750 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139022230
Réf. Sonepar
00086001839
Réf. Fournisseur
JBEP753215NP01
Marque
Atx
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
750 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
230 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
noir
section de conducteur max.:
120 mm²
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.





