Atx - JBEP - Boite de jonction 750x320x150 vide Polyester - JBEP7532150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 750 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139022223
Réf. Sonepar
00086001841
Réf. Fournisseur
JBEP7532150
Marque
Atx
matériau:
plastique
largeur:
750 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
JBEP - Boite de jonction 750x320x150 vide Polyester
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
NoticePDF





