Atx - JBEP - Boite de jonction 85x85x61 percée Polyester - JBEP080806003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 85 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139017922
Réf. Sonepar
00086001439
Réf. Fournisseur
JBEP080806003
Réf. Commerciale
Atx
forme:
carré
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
85 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
61 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
barre profilée
couleur:
noir
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Oui
température d'utilisation:
-55...60 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
3 trous lisses diamètre 20,5 pour PE M20.