Atx - JBES - Barre de terre longueur 200mm section 12 x 4 mm Cuivre - 097271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 200 mm
hauteur - 4 mm
finition de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139000733
Réf. Sonepar
00086097271
Réf. Fournisseur
097271
Réf. Commerciale
Atx
matériau:
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
4 mm
finition de la surface:
non traité
JBEA - Barre de terre longueur 200mm section 12 x 4 mm Cuivre Pour cavalier 097203 & 097204