Atx - JBES - Barre de terre longueur 310mm section 12 x 4 mm Cuivre - 097272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 310 mm
hauteur - 4 mm
finition de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139000740
Réf. Sonepar
00086097272
Réf. Fournisseur
097272
Marque
Atx
matériau:
autre
largeur:
310 mm
hauteur:
4 mm
finition de la surface:
non traité
JBEA - Barre de terre longueur 310mm section 12 x 4 mm Cuivre Pour cavalier 097203 & 097204


