Atx - JBES - Boite instrumentation 220X260X150 Acier Inox 316L - JBES2226150F6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 220 mm
largeur - 260 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139022803
Réf. Sonepar
00086097141
Réf. Fournisseur
JBES2226150F6
Marque
Atx
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
220 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
150 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre d'entrées:
13
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
température d'utilisation:
-50...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22


