Atx - JBES - Boite instrumentation 220X370X200 Acier Inox 316L - JBES2237200F7

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Boite instrumentation 220X370X200 Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 220 mm

  • largeur - 370 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139022865

Réf. Sonepar

00086097142

Réf. Fournisseur

JBES2237200F7

Marque

Atx

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

220 mm

largeur:

370 mm

profondeur:

200 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre d'entrées:

20

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

température d'utilisation:

-50...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBES - Boite instrumentation 220X370X200 Acier Inox 316L Pré-percées.