Atx - JBES - Boite instrumentation 370X220X200 Acier Inox 316L - JBES3722200F3

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Boite instrumentation 370X220X200 Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 370 mm

  • largeur - 220 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139023077

Réf. Sonepar

00086097162

Réf. Fournisseur

JBES3722200F3

Réf. Commerciale

Atx

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

370 mm

largeur:

220 mm

profondeur:

200 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre d'entrées:

22

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

température d'utilisation:

-50...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBES - Boite instrumentation 370X220X200 Acier Inox 316L Pré-percées.