Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - JBES - Plaque d'obturation 120X250 - JBESGP261A

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Plaque d'obturation 120X250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 120 mm

  • finition de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139024180

Réf. Sonepar

00086097306

Réf. Fournisseur

JBESGP261A

Réf. Commerciale

Atx

matériau:

acier inoxydable

largeur:

250 mm

hauteur:

120 mm

finition de la surface:

non traité

JBES - Plaque d'obturation 120X250 pour boite de jonction JBES - JBIS ou poste de commande ECES.