Atx - JBES - Plaque de fond - 097277

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Plaque de fond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000788

Réf. Sonepar

00086097277

Réf. Fournisseur

097277

Marque

Atx

matériau:

acier

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

finition de la surface:

galvanisé

JBES - Plaque de fond Pour la gamme JBES - JBIS