Atx - JBIS - Boite instrumentation EEX I Acier Inox 316L - JBIS2237200F8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 220 mm
largeur - 370 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139024388
Réf. Sonepar
00086097153
Réf. Fournisseur
JBIS2237200F8
Réf. Commerciale
Atx
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
220 mm
largeur:
370 mm
profondeur:
200 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre d'entrées:
28
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
température d'utilisation:
-50...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Coffrets modulables selon les utilisations sur site.- Les coffrets équipés d'une, deux, trois ou quatre plaques d'ajour peuvent être associés de façon à réaliser des combinaisons verticales ou horizontales modulables en profondeur 200 ou 300mm.- La gamme de coffrets inox 316L, peinte ou non, permet l'association en usine de nombreuses combinaisons à partir de références assemblables par nos soins.