Atx - JBIS - Boite instrumentation EEX I Acier Inox 316L - JBIS3726200F4

ATX
CopieCopie
Atx - JBIS - Boite instrumentation EEX I Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 370 mm

  • largeur - 260 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139024418

Réf. Sonepar

00086097173

Réf. Fournisseur

JBIS3726200F4

Réf. Commerciale

Atx

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

370 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

200 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

nombre d'entrées:

32

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

articulé

température d'utilisation:

-50...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBIS - Boite instrumentation EEX I Acier Inox 316L 30 paires

Les Atouts de l'article:

Coffrets modulables selon les utilisations sur site.- Les coffrets équipés d'une, deux, trois ou quatre plaques d'ajour peuvent être associés de façon à réaliser des combinaisons verticales ou horizontales modulables en profondeur 200 ou 300mm.- La gamme de coffrets inox 316L, peinte ou non, permet l'association en usine de nombreuses combinaisons à partir de références assemblables par nos soins.