Atx - LELED - Driver 50W 4 000 Lumen ATEX / IECEx - APMZ050L135UD46

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 22...56 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • longueur - 102 mm

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139061925

Réf. Sonepar

00086003778

Réf. Fournisseur

APMZ050L135UD46

Marque

Atx

tension de sortie:

22...56 V

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

longueur:

102 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

43 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation programmable:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LELED - Driver 50W 4 000 Lumen ATEX / IECEx 100 à 277 Vac 50/60Hz -125 - 300 Vdc