Atx - LELED - Luminaire de secours à LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 - LELED3CBUSNDEF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 32 W
mode de pose - montage au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00086003818
Réf. Fournisseur
LELED3CBUSNDEF
Marque
Atx
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
32 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
197 mm
hauteur/profondeur:
131 mm
longueur:
700 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
100 lm/W




