Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 10 000 lumen ATEX / IECEx Zone 1-21 - MGZL9NDWBU

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 82 W

  • flux lumineux utile - 10000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139058482

Réf. Sonepar

00086003658

Réf. Fournisseur

MGZL9NDWBU

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

82 W

flux lumineux utile:

10000 lm

indice de protection (IP):

IP66

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

hauteur/profondeur:

198 mm

diamètre externe:

375 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

Mercmaster LED - Module lanterne a LED 10 000 lumen ATEX / IECEx Zone 1-21 Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)

Les Atouts de l'article:

Protection contre les surtension de 6kV