Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 10 000 lumen ATEX / IECEx Zone 1-21 - MGZL9CPWBU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 10000 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
puissance du système - 82 W
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mercmaster LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665139058475
Réf. Sonepar
00086003659
Réf. Fournisseur
MGZL9CPWBU
Réf. Commerciale
Atx
flux lumineux utile:
10000 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
82 W
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
hauteur/profondeur:
198 mm
diamètre externe:
375 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Protection contre les surtension de 6kV