Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 17 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - MLGH6CG5BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17000 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
puissance du système - 145 W
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mercmaster LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665139049909
Réf. Sonepar
00086003455
Réf. Fournisseur
MLGH6CG5BU
Marque
Atx
flux lumineux utile:
17000 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
145 W
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...65 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
226 mm
diamètre externe:
375 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Protection contre les surtension de 6kV



