Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - MGCL9NP5BU7P

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 75 W

  • flux lumineux utile - 8770 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139060089

Réf. Sonepar

00086003701

Réf. Fournisseur

MGCL9NP5BU7P

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

75 W

flux lumineux utile:

8770 lm

indice de protection (IP):

IP66

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

198 mm

diamètre externe:

375 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

Mercmaster LED - Module lanterne a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 Lanterne connectée à détection de mouvement Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)