Atx - MLT - Module lanterne a LED 7 500 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - MLTL7ND3DU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5800 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
puissance du système - 53 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139061024
Réf. Sonepar
00086906102
Réf. Fournisseur
MLTL7ND3DU
Marque
Atx
flux lumineux utile:
5800 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
53 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
154 mm
diamètre externe:
340 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
100 lm/W




