Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - MS - Demarreur moteur DOL 3KW - MSB030D42F

ATX
CopieCopie
Atx - MS - Demarreur moteur DOL 3KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

  • type de tension d'actionnement - AC

  • température ambiante, limite supérieure sans restriction - -20 °C

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139026788

Réf. Sonepar

00086000830

Réf. Fournisseur

MSB030D42F

Réf. Commerciale

Atx

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

type de tension d'actionnement:

AC

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

-20 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

320 mm

hauteur:

552 mm

profondeur:

275 mm

MS - Demarreur moteur DOL 3KW Protection Exd.

Les Atouts de l'article:

Relai thermique équipé d'un bouton de réarmeent manuel.