Atx - MS -Demarreur moteur DOL 45KW - MSB450D42F

ATX
CopieCopie
Atx - MS -Demarreur moteur DOL 45KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 45 kW

  • type de tension d'actionnement - AC

  • température ambiante, limite supérieure sans restriction - -50 °C

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139027006

Réf. Sonepar

00086000852

Réf. Fournisseur

MSB450D42F

Réf. Commerciale

Atx

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

type de tension d'actionnement:

AC

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

-50 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

440 mm

hauteur:

1060 mm

profondeur:

470 mm

MS -Demarreur moteur DOL 45KW Protection Exd.

Les Atouts de l'article:

Relai thermique équipé d'un bouton de réarmeent manuel.