Atx - MS -Demarreur moteur DOL 75KW - MSB750D42F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW
type de tension d'actionnement - AC
température ambiante, limite supérieure sans restriction - -50 °C
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139027044
Réf. Sonepar
00086000856
Réf. Fournisseur
MSB750D42F
Marque
Atx
type de starter moteur:
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
75 kW
type de tension d'actionnement:
AC
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
-50 °C
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
440 mm
hauteur:
1060 mm
profondeur:
470 mm
Les Atouts de l'article:
Relai thermique équipé d'un bouton de réarmeent manuel.


