Atx - PlexPower - Size A - PPAL062216C80N

ATX
CopieCopie
Atx - PlexPower - Size A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • nombre de pôles - 4

  • montage - mur

  • courant nominal - 63 A

  • indice de protection (IP) de l'armoire - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139027938

Réf. Sonepar

00086001901

Réf. Fournisseur

PPAL062216C80N

Réf. Commerciale

Atx

matériau:

autre

nombre de pôles:

4

montage:

mur

courant nominal:

63 A

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP66

traitement de la surface:

non traité

largeur:

320 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

150 mm

équipé d'une barre collectrice:

Non

équippé de connecteurs:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

PlexPower - Size A Configurations possibles de 1 à 72 circuits. Tableaux pré-cablés. Disjoncteurs divisionnaires 1, 2, 3 et 4 poles.

Les Atouts de l'article:

Fourni pré-percé avec des bouchons temporaires non Ex.