Atx - PlexPower - Size C - PPCM053316C50N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
nombre de pôles - 3
montage - mur
courant nominal - 63 A
indice de protection (IP) de l'armoire - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139028348
Réf. Sonepar
00086001942
Réf. Fournisseur
PPCM053316C50N
Marque
Atx
matériau:
autre
nombre de pôles:
3
montage:
mur
courant nominal:
63 A
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP66
traitement de la surface:
non traité
largeur:
640 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
230 mm
équipé d'une barre collectrice:
Non
équippé de connecteurs:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fourni pré-percé avec des bouchons temporaires non Ex.


