Atx - PlexPower - Size E - PPEM056316C60N

ATX
CopieCopie
Atx - PlexPower - Size E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • nombre de pôles - 3

  • montage - mur

  • courant nominal - 63 A

  • indice de protection (IP) de l'armoire - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139028836

Réf. Sonepar

00086001991

Réf. Fournisseur

PPEM056316C60N

Réf. Commerciale

Atx

matériau:

autre

nombre de pôles:

3

montage:

mur

courant nominal:

63 A

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP66

traitement de la surface:

non traité

largeur:

960 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

230 mm

équipé d'une barre collectrice:

Non

équippé de connecteurs:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

PlexPower - Size E Configurations possibles de 1 à 72 circuits. Tableaux pré-cablés. Disjoncteurs divisionnaires 1, 2, 3 et 4 poles.

Les Atouts de l'article:

Fourni pré-percé avec des bouchons temporaires non Ex.

Les Atouts de la gamme:

Une Véritable Révolution dans le domaine de la protection par disjoncteurs. Les tableaux de distribution de nouvelle génération pour zones à risque d’explosion simplifient la mise en oeuvre des protections pour l’éclairage, le traçage et la distribution de courant. Nos nouveaux tableaux de distribution PowerPlex de la série P, pour Zones 1-2 et 21-22 sont conçus à partir de boîtiers de composants antidéflagrants accessibles recevant des disjoncteurs standard du commerce. Ces boîtiers antidéflagrants permettent le remplacement des disjoncteurs sur le terrain, ce qui n’est pas le cas des disjoncteurs encapsulés qui sont de surcroit plus coûteux. Cette innovation additionnée à un concept de jeu de barres et de configuration d’enveloppes modulaires offre une flexibilité d’installation et de maintenance sans précédent. Tableaux de distribution PowerPlex Série P: Une technologie de pointe exclusive d’Appleton, leader mondial des produits électriques destinés aux zones à risque.