Atx - PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 40-50 V 50/60 Hz - PRE216PW

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx  40-50 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • modèle - prise (mâle)

  • tension du secteur - 40 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029666

Réf. Sonepar

00086097362

Réf. Fournisseur

PRE216PW

Marque

Atx

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

40 V

couleur caractéristique:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 40-50 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.