Atx - PRE - Fiche 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 50-500 V 300/500 Hz - PRE516PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
position horaire des contacts de terre - 2 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139030679
Réf. Sonepar
00086097439
Réf. Fournisseur
PRE516PG
Marque
Atx
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
position horaire des contacts de terre:
2 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
50 V
couleur caractéristique:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


