Atx - PRE - Fiche 16A 3P Polyamide ATEX / IECEx 40-50 V 50/60 Hz - PRE616PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
modèle - prise (mâle)
tension du secteur - 40 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139031010
Réf. Sonepar
00086097363
Réf. Fournisseur
PRE616PW
Marque
Atx
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) blanc
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
40 V
couleur caractéristique:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


