Atx - PRE - Fiche 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - PRE532PR

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Fiche 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139030778

Réf. Sonepar

00086097738

Réf. Fournisseur

PRE532PR

Réf. Commerciale

Atx

courant nominal:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

380 V

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Fiche 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.