Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz - PRE216FP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
commutateur - verrouillage mécanique
couleur caractéristique - violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139029598
Réf. Sonepar
00086097355
Réf. Fournisseur
PRE216FP
Marque
Atx
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
violet
modèle:
partie supérieure
sens de montage:
horizontal
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


