Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-50 Vdc - PRE216FW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris
commutateur - verrouillage mécanique
couleur caractéristique - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139029611
Réf. Sonepar
00086097386
Réf. Fournisseur
PRE216FW1
Marque
Atx
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
Inf. à 50 V CC gris
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
blanc
modèle:
partie supérieure
sens de montage:
horizontal
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


