Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 100-130 V 50/60 Hz - PRE316FY

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  100-130 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029734

Réf. Sonepar

00086097410

Réf. Fournisseur

PRE316FY

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

jaune

modèle:

partie supérieure

sens de montage:

horizontal

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Prise Encastrable 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 100-130 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.