Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz - PRE316FB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139029710
Réf. Sonepar
00086097413
Réf. Fournisseur
PRE316FB
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
bleu
modèle:
partie supérieure
sens de montage:
horizontal
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC