Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 50-500 V 300/500 Hz - PRE516FG

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Prise Encastrable 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx  50-500 V 300/500 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert

  • position horaire des contacts de terre - 2 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139030617

Réf. Sonepar

00086097423

Réf. Fournisseur

PRE516FG

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

5

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert

position horaire des contacts de terre:

2 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

vert

modèle:

partie supérieure

sens de montage:

horizontal

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Prise Encastrable 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 50-500 V 300/500 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.