Atx - PRE - Prise Encastrable 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz - PRE332FB

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Prise Encastrable 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029833

Réf. Sonepar

00086097713

Réf. Fournisseur

PRE332FB

Marque

Atx

nombre de pôles:

3

courant nominal:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

bleu

modèle:

partie supérieure

sens de montage:

horizontal

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Prise Encastrable 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.