Atx - PRE - Prise Mobile 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 40-50 V 50/60 Hz - PRE216MW

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Prise Mobile 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx  40-50 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • couleur caractéristique - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029635

Réf. Sonepar

00086097367

Réf. Fournisseur

PRE216MW

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

blanc

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

horizontal/vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Prise Mobile 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 40-50 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.