Atx - PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz - PRE316MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 10 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139029758
Réf. Sonepar
00086097389
Réf. Fournisseur
PRE316MP
Marque
Atx
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
10 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
violet
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


