Atx - PRE - Prise Mobile 16A 3P Polyamide ATEX / IECEx 40-50 V 50/60 Hz - PRE616MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
commutateur - verrouillage mécanique
couleur caractéristique - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139030990
Réf. Sonepar
00086097370
Réf. Fournisseur
PRE616MW
Marque
Atx
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) blanc
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
blanc
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


