Atx - PRE - Prise Mobile 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 100-130 V 50/60 Hz - PRE332MY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- courant nominal - 32 A 
- tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune 
- position horaire des contacts de terre - 4 h 
- commutateur - verrouillage mécanique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139029864
Réf. Sonepar
00086000528
Réf. Fournisseur
PRE332MY
Marque
Atx
nombre de pôles:
3
courant nominal:
32 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
jaune
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


