Atx - PRE - Prise Murale 16A 2P Polycarbonate ATEX / IECEx 20-50 Vdc - PRE216RW1

ATX
CopieCopie
Atx - PRE - Prise Murale 16A 2P Polycarbonate ATEX / IECEx  20-50 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • couleur caractéristique - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139029703

Réf. Sonepar

00086097354

Réf. Fournisseur

PRE216RW1

Marque

Atx

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

Inf. à 50 V CC gris

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

blanc

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

PRE - Prise Murale 16A 2P Polycarbonate ATEX / IECEx 20-50 Vdc Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.