Atx - PRE - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyester ATEX / IECEx 50-500 V 300/500 Hz - PRE516RG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) vert
position horaire des contacts de terre - 2 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139030709
Réf. Sonepar
00086097429
Réf. Fournisseur
PRE516RG
Marque
Atx
nombre de pôles:
5
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) vert
position horaire des contacts de terre:
2 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
vert
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


