Atx - PRE - Prise Murale 32A 2P+T Polyester ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz - PRE332RB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139029895
Réf. Sonepar
00086097723
Réf. Fournisseur
PRE332RB
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles:
3
courant nominal:
32 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
bleu
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC