Atx - PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - PRE432RR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665139030235
Réf. Sonepar
00086097727
Réf. Fournisseur
PRE432RR
Marque
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC


