Atx - PX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 3" NPT ATEX / IECEx - 63PX3005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 47.2...55.9 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139004953
Réf. Sonepar
00086902540
Réf. Fournisseur
63PX3005
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
47.2...55.9 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3 pouces
longueur de filetage:
39.9 mm
dimension du profil:
75 mm
dimension angulaire hexagonale:
82.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-60...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non