Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 2" NPT ATEX / IECEx - 50PX2005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 35.6...44 mm 
- type de filetage - NPT 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - IP68 
- taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 pouces 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139004281
Réf. Sonepar
00086902000
Réf. Fournisseur
50PX2005
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
35.6...44 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
longueur de filetage:
26.9 mm
dimension du profil:
60 mm
dimension angulaire hexagonale:
66 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-60...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non


