Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 2016PX5

ATX
CopieCopie
Atx - PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.1...8.6 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139001983

Réf. Sonepar

00086000006

Réf. Fournisseur

2016PX5

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.1...8.6 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

température d'utilisation:

-60...85 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

PX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine epoxy. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.