Atx - PX2K - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 2-1/2" NPT ATEX / IECEx - 75SPX2K2505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 59...72 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 1/2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139007534
Réf. Sonepar
00086903630
Réf. Fournisseur
75SPX2K2505
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
59...72 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 1/2 pouces
longueur de filetage:
39.9 mm
dimension du profil:
90 mm
dimension angulaire hexagonale:
99 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-60...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non


