Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1/2" NPT ATEX / IECEx - 2016PX2KREX0505

ATX
CopieCopie
Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1/2" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce

  • longueur de filetage - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00086003748

Réf. Fournisseur

2016PX2KREX0505

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

longueur de filetage:

15 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1/2" NPT ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine liquide. Tous types d'armures. Par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.