Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx - 25PX2KREX5

ATX
CopieCopie
Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 18.2...26.2 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003024

Réf. Sonepar

00086002311

Réf. Fournisseur

25PX2KREX5

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

18.2...26.2 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

37.5 mm

dimension angulaire hexagonale:

41.3 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine liquide. Tous types d'armures. Par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.