Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M32 ATEX / IECEx - 32PX2KREX5

ATX
CopieCopie
Atx - PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M32 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 23.7...33.9 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003604

Réf. Sonepar

00086002314

Réf. Fournisseur

32PX2KREX5

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

23.7...33.9 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

46 mm

dimension angulaire hexagonale:

50.6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

température d'utilisation:

-60...85 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

PX2KREX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M32 ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine liquide. Tous types d'armures. Par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.